Autres courroies crantées Optibelt 11253M2077ZA

COURROIE DENTEE OMEGA 1125. 3M20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :11253M2077ZA
Rubix :0314-1236943
Fabricant :44811253M2077ZA
COURROIE DENTEE 1125 3M 20 OMEGA - (SD)

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 1125 3M 20 OMEGA - (SD)


Les performances obtenues avec les courroies dentées Optibelt OMEGA sont le résultat d'un développement conséquent. Les diverses expériences avec les courroies Optibelt ZR et HTD ont servi au développement de cette nouvelle génération de courroie. Gamme standard : profils 3M, 5M, 8M et 14M. Existent également en version haute performance OMEGA HP. Possibilité de livraison en exécution antistatique avec certificat attestant la conductibilité électrique conforme à la norme ISO 9563. Version OMEGA HL sur demande.

Points forts

Grande précision de positionnement. Très faible niveau sonore. Utilisation sur des poulies dentées HTD standard et RPP. Résistent aux températures comprises entre -30°C et +100°C. Sans entretien.

Applications

Les courroies dentées sans fin OMEGA sont destinées aux transmissions de puissance et de positionnement.

Informations techniques


Attributs
25,99 € HT
/ unité
31,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours