Autres courroies crantées Optibelt 390H050

COURROIE DENTEE 390 H 050

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :390H050
Rubix :0314-1078366
COURROIE DENTEE 390 H 050 ZR - (SD)

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive39 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 390 H 050 ZR - (SD)


Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures. Largeur : code 050 = 12,7 mm ; code 075 = 19,05 mm ; code 100 = 25,4 mm ; code 150 = 38,10 mm ; code 200 = 50,8 mm ; code 300 = 76,2 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive39 ''
Largeur courroie12,7 mm
Typecourroie dentée
Température maxi100 °C
17,03 € HT
/ unité
20,44 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours