Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT10 / 780

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 AT10 / 780
Rubix :0314-1236540
Fabricant :1524796
EAN :4014486139679
COURROIE DENTEE 50 AT10 780 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive780 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT10 780 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive780 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents78
Hauteur5 mm
75,25 € HT
/ unité
90,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours