Courroies crantées en pouces Optibelt 124 L 470
COURROIE DENTEE 124 L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :124 L 470
Rubix :0314-1067228


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 12,4 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 124 L ZR - AU MM
Câble: Fibre de verre ; Denture: Simple ; Hauteur de dent: 1.91 mm; Profil: L ;
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 12,4 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 314,96 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,16 € HT
/ 470 millimètres
201,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h