Doubles courroies trapézoïdales Optibelt HBB X 2462

Courroie applications de plumeuses DK

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :HBB X 2462
Rubix :0314-1321958
Fabricant :1564994
EAN :4014486296617
COURROIE HBB X 2462

Résumé technique

Profilbb
Longueur de référence2462 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE HBB X 2462


Excellente flexibilité, parfaitement adaptée aux flexions alternées et aux transmissions complexes. Faible allongement grâce à ses câbles de traction centrés, assurant une transmission stable et fiable. Idéale pour les montages serpentins et les entraînements à plusieurs poulies nécessitant un changement de sens de rotation.

Applications

Courroie pour applications de plumeuses, mais également pour des machines agricole et équipements de mécanique industrielle.

Informations techniques


Attributs
Profilbb
Longueur de référence2462 mm
Désignation de courroiebb94
100,46 € HT
/ unité
120,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours