Scie trépan Bosch 2608580414, Diamètre: 41 mm

Scie-trépan HSS bimétal pour adaptateur standard

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :2608580414
Rubix :0136-5272832
EAN :3165140518369
SCIE TREPAN STANDARD LPP 41MM 5/8'
Résumé technique
Diamètre41 mm
Documents

Détails articles : SCIE TREPAN STANDARD LPP 41MM 5/8'



Diamètre mm: 41
Diamètre pouces: 1 5/8

Applications

Métaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|TôlesMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxPlastiques|Stratifié HPLBois|Planches de coffrageBois|Matériaux compositesBois|Contre-plaqué/LattéBois|Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de boisBois|Panneaux stratifiés/Panneaux sandwichBéton|Panneaux de fibrocimentPlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Matériaux isolants et insonorisantsPlastiques|Polyester (PES)Plastiques|Panneau de fibres minéralesPlastiques|Matériaux compositesPlastiques|Verre acrylique (Plexiglas), PMMAMatières minérales|Plaques de plâtre renforcées de fibresPierre|Plaques de plâtre

Informations techniques


Attributs
Diamètre41 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,24 HT
/ unité
23,09 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h