Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853177
COUDE ÉGALE ENCLIQUETABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853177
Rubix :C600-2176658
EAN :3660338093470

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLAST/LB COUDE TUBE MALE D6 TUBE 6
Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 6 |
|---|---|
| Matière | corps en polymère h |
| Longueur | 36,4 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 6 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 16 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 6 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € HT
/ unité
4,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h