Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 883917

CORPS SIMPLE POUR BANJO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :883917
Rubix :P600-2412391
EAN :3660338373169
RACCORD AUTOBLOQUANT PUSH IN BANJO SIMPLE 6MM - 1/8

Résumé technique

Type de filetagebspp
Raccordement 16
Raccordement 21/8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD AUTOBLOQUANT PUSH IN BANJO SIMPLE 6MM - 1/8


Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.

Points forts

PRESSION : -0,99 BAR / 20 BAR. TEMPÉRATURE : -20° C À +80° C
FLUIDES : AIR COMPRIMÉ, VIDE, EAU (USAGE NON ALIMENTAIRE).
MATIER: LAITON NICKELÉ. PINCE INOX : AISI 304. JOINT : NBR 70.

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspp
Raccordement 16
Raccordement 21/8
Matièrelaiton nickelé. pince inox : aisi 304. joint : nbr 70.
Diamètre de raccordementg1/8 ''
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
17,50 € HT
/ 10 unités
21,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h