Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D6000L50-04

Corodrill 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D6000L50-04
Rubix :0033-0799774
Fabricant :7549028
EAN :7323223645005
CORODRILL 880 DS20-D6000L50-04

Résumé technique

Diamètre de perçage60 mm
Longueur apparente360 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CORODRILL 880 DS20-D6000L50-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage60 mm
Longueur apparente360 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage6
Longueur de queue245 mm
Arrosage interneoui
1 313,41 HT
/ unité
1 576,09 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h