Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D5800L50-05

Corodrill 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D5800L50-05
Rubix :0033-0799777
Fabricant :7549025
EAN :7323223644978
CORODRILL 880 DS20-D5800L50-05

Résumé technique

Diamètre de perçage58 mm
Longueur apparente295 mm
Queuetige cylindrique avec plat (iso 9766)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CORODRILL 880 DS20-D5800L50-05


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage58 mm
Longueur apparente295 mm
Queuetige cylindrique avec plat (iso 9766)
Diamètre queue50 mm
Type de plaquetteds20-07...p / ds20-07...c
Rapport Longueur/Diamètre de percage5,1xd
Longueur de queue411 mm
Arrosage interneoui
1 431,82 € HT
/ unité
1 718,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours