Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201-01-F08S

Contrôleur de vitesse série AS-F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS2201-01-F08S
Rubix :0338-2093700
Fabricant :AS2201-01-F08S
REGLEUR DE DEBIT AS2201-01-F08S

Résumé technique

Type de raccordgaz 1/8" mâle
Typecontrôleur de vitesse

Documents

Détails articles : REGLEUR DE DEBIT AS2201-01-F08S


Le contrôleur de débit peut être utilisé pour évacuer la pression qui peut être restée bloquée en aval. Disponible avec des raccords instantanés et un modèle taraudé en standard, ces contrôleurs de débit sont facilement identifiable grâce à leur manette de réglage rouge qui attire l'attention et la touche d'extraction intégrée. Cette série est offerte avec des alésages allant de 1/8 à 1/2, système métrique, R(PT).
Limiteur de debit serie as

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 1/8" mâle
Typecontrôleur de vitesse
24,27 € HT
/ unité
29,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h