Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1201F-M5-04-X242-J
Contrôle de débit avec raccord
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS1201F-M5-04-X242-J
Rubix :0338-2501158
Fabricant :02028504

Résumé technique
| Type de raccord | raccord enfichable |
|---|---|
| Type | limiteur de debit serie as2f |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS2F
Légers, compacts et dotés d'un contrôle de précision, ces régulateurs de vitesse constituent le bon choix pour de nombreuses applications lourdes. Ces régulateurs de vitesse sont proposés avec une construction en ligne et en coude pour offrir le plus grand choix possible à votre application unique. Des écrous de blocage sont inclus en standard, ainsi qu'un montage simplifié. Les tailles de filetage vont de M3 à 2 et sont disponibles en pouces (NPT) et en métriques R/Rc(PT).
Applications
Style en ligne à grand débit
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | raccord enfichable |
|---|---|
| Type | limiteur de debit serie as2f |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as*2*1f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,03 € HT
/ unité
14,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours