Testeur de batterie SAM 913-19, Tension, min.: 0 V | Tension, max.: 16 V
Contré´leur de batteries
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :913-19
Rubix :0149-5012705
EAN :3272670385160



Documents
Détails articles : CONTROLEUR DE BATTERIE 913-19
Pour tester les batteries 6 et 12V et les alternateurs.L'appareil, en simulant la mise en marche de tous les appareils électriques du véhicule, va mesurer la tension de charge.Echelle de lecture : 0 é 16V avec indicateur d'état de la batterie.Mise en charge : Intensité 100AMuni d'un boitier en acier ventilé pour éviter les surchauffes.Equipé de pinces en cuivre.Poids : 1,45 Kg
Informations techniques
Attributs
| Tension, min. | 0 V |
|---|---|
| Tension, max. | 16 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,86 € HT
/ unité
211,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
