Mâchoire de verrouillage, marqueur, câble Brady 805841, Longueur: 114 mm
Consignation
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :805841
Rubix :8381-6192721
Fabricant :065376


Résumé technique
| Matière | acier à haute résistance revêtu de vinyle |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Couleur | rouge |
Détails articles : CONSIGNATION DE SECURITE
S'assurer que toutes les machines restent verrouillées jusqu'à ce que tous les travailleurs aient terminé leurs travaux de réparation et d'entretien. Chaque ouvrier place un cadenas sur la barre de fermeture. La barre de fermeture ne peut pas être retirée tant que tous les cadenas n'ont pas été enlevés. Cela permet d'éviter les accidents
.Informations techniques
Attributs
| Matière | acier à haute résistance revêtu de vinyle |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Couleur | rouge |
| Longueur | 114 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,25 € HT
/ paquet
235,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours