Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC0402
Connecteurs / câbles de raccordement BCC0402
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCC0402
Rubix :4239-2507132
Fabricant :BCC0402

Documents
Détails articles : CONNECTEUR B DIN CABLE 2M PVC BCC VB23-0000-10-055-VX8350-020
Connecteurs / câbles de raccordement, Raccordement = B, connecteur de vanne DIN-180°, coudé, 3 pôles, Visualisation d'état = LED jaune, Circuit de protection = Diode de suppression, Câble = PVC gris, 2 m, Nombre de conducteurs = 3, Section de conducteur = 0.50 mm², Température de câble, pose fixe = -40...105 °C, Température de câble, pose flexible = -5...105 °C, Tension d'emploi Ub = 24 VDC / 24 VAC, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, WEEE
Points forts
Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Applications
La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).
Informations techniques
Attributs
| Type | cordon ev type b, connecteur de vanne din-180°, coudé, 3 pôles, visualisation d'état = led jaune, pvc gris, 2 m, ip67 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,89 € HT
/ unité
20,27 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
