Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC03AH

Connecteurs / câbles de raccordement BCC03AH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC03AH
Rubix :4239-2657941
Fabricant :BCC03AH
PROLONGAT M12-M12 4PTS PUR 5M BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050

Résumé technique

Typeprolongateur m12x1 connecteur femelle, coudé, 5-pôles, codage a / m12x1 connecteur mâle, droit, 4-pôles, codage a, pur noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble, ip67

Documents

Détails articles : PROLONGAT M12-M12 4PTS PUR 5M BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050


Connecteurs / câbles de raccordement, Connexion 1 = M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé, Connexion 2 = M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé, Câble = PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble, Nombre de conducteurs = 4, Température de câble, pose fixe = -50...90 °C, Température de câble, pose flexible = -25...90 °C, Tension d'emploi Ub = 250 VDC / 250 VAC, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typeprolongateur m12x1 connecteur femelle, coudé, 5-pôles, codage a / m12x1 connecteur mâle, droit, 4-pôles, codage a, pur noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble, ip67
39,47 € HT
/ unité
47,36 € TTC