Références
Festo :NECU-S-M8G4-C2
Rubix :0326-2567540
Fabricant :1068198
EAN :4052568061289

Détails articles : CONNECTEUR MALE NECU-S-M8G4-C2
Fiche NECU-S-M8G4-C2 Diamètre de câble admissible=3,5 - 5 mm, Selon la norme=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Plage de tension de service CA=0 - 30 V, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=0,8 kV
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa (boîtier);laiton, nickelé (verrouillage à vis);laiton, doré (contacts à broches) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,45 € HT
/ unité
49,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours