Raccord instantané pneumatique Festo QSSK-4

Connecteur de cloison à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSSK-4
Rubix :0326-2579518
Fabricant :130637
EAN :4052568023874
TRAVERSEE CLOISON QSSK-4

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1for 4 mm o.d. tubing
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERSEE CLOISON QSSK-4


Traversée de cloison QSSK-4 Taille=Standard, Diamètre nominal=1,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1for 4 mm o.d. tubing
Profilstandard
Raccordement 2for 4 mm o.d. tubing
11,26 € HT
/ unité
13,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours