Raccord instantané pneumatique Festo QSY-4H
Connecteur en Y à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSY-4H
Rubix :0326-2579520
Fabricant :130628
EAN :4052568023850

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | plug-in sleeve ø 4 mm |
Détails articles : UNION EN Y QSY-4H
Union en Y QSY-4H avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=1,6 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | plug-in sleeve ø 4 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | for 4 mm o.d. pipe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,00 € HT
/ 10 unités
84,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours