E/P - Autre accessoire Fein 30728130000
Connecteur femelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :30728130000
Rubix :0140-5302766
EAN :4014586030173
Documents
Détails articles : PRISE CEE 32A SUP.50V 30728130000
Connecteur femelle. supérieur à 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 PH+T
Informations techniques
Attributs
| Type | prise cee 32a sup.50v 30728130000 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,28 € HT
/ unité
79,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

