Références
Fein :35222967060
Rubix :0140-5438493
EAN :4014586440507
Détails articles : BEST OF STARLOCK RENOVATION
Set d'accessoires Best of Starlock Renovation
Pour tous les travaux de rénovation à venir
Convient pour tous les Multitools FEIN ainsi que pour tous les autres Multitools courants avec fixation Starlock
Contenu de la livraison : 2 lames de scie plongeante, forme 160, denture alternée, 35 x 50 mm, 2 lames de scie plongeante, forme 221, denture alternée, 50 x 50 mm, 2 lames de scie plongeante, forme 228, denture alternée, 65 x 50 mm, râpe HM 80 mm, lame segmentée HM Ø 75 x 2,2 mm, spatule fixe, couteau de coupe en forme de champignon, porte-feuilles abrasives auto-agrippant (non perforé) 15 feuilles abrasives auto-agrippantes K 60 (5 pièces) | K 80 (5 pièces) | K 120 (5 pièces)
Caractéristiques du produit :
Contenu de la livraison : 2 lames de scie plongeante, forme 160, denture alternée, 35 x 50 mm, 2 lames de scie plongeante, forme 221, denture alternée, 50 x 50 mm, 2 lames de scie plongeante, forme 228, denture alternée, 65 x 50 mm, râpe HM 80 mm, lame segmentée HM Ø 75 x 2,2 mm, spatule fixe, couteau de coupe en forme de champignon, porte-feuilles abrasives auto-agrippant (non perforé) 15 feuilles abrasives auto-agrippantes K 60 (5 pièces) | K 80 (5 pièces) | K 120 (5 pièces)
Informations techniques
Attributs
| Type | best of starlock renovation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,79 € HT
/ unité
227,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours