E/P - Autre accessoire Bosch 1618596460
Forets hélicoïdaux à multi-taillants SDS-max-9 Break Through
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618596460
Rubix :0136-5062420
EAN :3165140022002

Documents
Détails articles : FORET SDS MAX 65X850
Diamètre (D) mm: 65.00
Longueur de travail (L1) mm: 850
Longueur totale (L2) mm: 1000
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Type | foret hélicoïdal à multi-taillants |
|---|---|
| Utilisation | maçonnerie / béton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,60 € HT
/ unité
935,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
