Raccord instantané pneumatique Festo QS-10-8-50
Connecteur enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QS-10-8-50
Rubix :0326-2579509
Fabricant :130693
EAN :4052568024147

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
Détails articles : UNION QS-10-8-50
Connecteur instantané QS-10-8-50 Réduction. Taille=Standard, Taille nominale=5 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=50, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,50 € HT
/ 50 unités
348,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours