Raccord instantané pneumatique Festo QSS-10

Connecteur de cloison à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSS-10
Rubix :0326-2173869
Fabricant :153160
EAN :4052568011154
TRAVERSEE DE CLOISON QSS-10 153160

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TRAVERSEE DE CLOISON QSS-10 153160


Traversée de cloison QSS-10 Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Profilstandard
Raccordement 210 mm
Température maxi80 °C
113,60 € HT
/ 10 unités
136,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours