Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC06Z5

Connecteur BCC06Z5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC06Z5
Rubix :4239-2490802
Fabricant :BCC06Z5
CONNECT. M8 FEMELLE 4P A VISSER BCC M334-0000-10-000-31X450-000

Résumé technique

Typeconnecteur à câbler femelle m8x1, droit, 4 pôles, codage a, 4 contacts raccordables, 0.14...0.5 mm², 3.5...5 mm, tension d'emploi ub = 60 vdc / 60 vac, ip67, -40...85 °c

Documents

Détails articles : CONNECT. M8 FEMELLE 4P A VISSER BCC M334-0000-10-000-31X450-000


Connecteur, Raccordement = Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A, Nombre de contacts raccordables = 4, Section de raccordement = 0.14...0.5 mm², Fixation torons = Bornes à vis, Diamètre de câble D = 3.5...5 mm, Tension d'emploi Ub = 60 VDC / 60 VAC, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Classe de protection = IP67, Température ambiante = -40...85 °C, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur à câbler femelle m8x1, droit, 4 pôles, codage a, 4 contacts raccordables, 0.14...0.5 mm², 3.5...5 mm, tension d'emploi ub = 60 vdc / 60 vac, ip67, -40...85 °c
688,50 € HT
/ 25 unités
826,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h