Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BVS0061
Capteurs d'identification fixes BVS0061
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BVS0061
Rubix :4239-2657563
Fabricant :BVS0061
Documents
Détails articles : CAPTEUR D'IDENTIF B/I IO-LINK BVS ID-M1280CF1-L3-000
Les capteurs d’identification fixes BALLUFF permettent la lecture et l’identification automatique des objets via RFID ou codes industriels. Conçus pour une intégration fixe sur ligne, ils assurent une traçabilité fiable et rapide des produits tout au long du process.
Ident Sensor, Utilisation = Code analysis, Code reading, Scan-Trigger, Codes à barres = 2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI, Codes 2D = Aztec Code, Data Matrix ECC 200, DotCode, GS1 Aztec Code, GS1 Data Matrix, GS1 DotCode, GS1 QR Code, Micro QR Code, PDF 417, QR Code, Secondary features for condition monitoring = Inclination monitoring and installation aid, Internal humidity detection, Internal temperature monitoring, Vibration monitoring, Résolution de l'image = 1.2 MP(1280 x 960 pixels), Distance focale = 9.6 mm, Portée min. = 50 mm, Champ visuel = 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm, Emetteur de lumière, éclairage = LED white, LED infrared, Interface = IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet), Dimensions = 56 x 56 x 59 mm, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, FCC, WEEE
Ident Sensor, Utilisation = Code analysis, Code reading, Scan-Trigger, Codes à barres = 2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI, Codes 2D = Aztec Code, Data Matrix ECC 200, DotCode, GS1 Aztec Code, GS1 Data Matrix, GS1 DotCode, GS1 QR Code, Micro QR Code, PDF 417, QR Code, Secondary features for condition monitoring = Inclination monitoring and installation aid, Internal humidity detection, Internal temperature monitoring, Vibration monitoring, Résolution de l'image = 1.2 MP(1280 x 960 pixels), Distance focale = 9.6 mm, Portée min. = 50 mm, Champ visuel = 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm, Emetteur de lumière, éclairage = LED white, LED infrared, Interface = IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet), Dimensions = 56 x 56 x 59 mm, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, FCC, WEEE
Points forts
Identification rapide et fiable (RFID / codes)
Installation fixe adaptée aux environnements industriels
Intégration simple aux systèmes existants
Robustesse et résistance aux conditions difficiles
Amélioration de la traçabilité et des process
Installation fixe adaptée aux environnements industriels
Intégration simple aux systèmes existants
Robustesse et résistance aux conditions difficiles
Amélioration de la traçabilité et des process
Applications
Automobile : suivi des pièces et traçabilité
Logistique : identification des flux et palettes
Agroalimentaire : suivi de production
Pharmaceutique : traçabilité des lots
Industrie : automatisation et gestion des données
Logistique : identification des flux et palettes
Agroalimentaire : suivi de production
Pharmaceutique : traçabilité des lots
Industrie : automatisation et gestion des données
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur d'identification fixe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 530,41 € HT
/ unité
1 836,49 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

