Connectique pneumatique - Outil Balluff BCC02H9

Connecteur BCC02H9

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC02H9
Rubix :4239-2657950
Fabricant :BCC02H9
CONNECTEUR MALE DROIT M12 (4PT) BKS-S109-RT14

Résumé technique

Typeconnecteur mâle m12x1, droit, 4 pôles, codage a, connexion par déplacement d'isolant, 0.14...0.34 mm², 2.9...5.1 mm, tension d'emploi ub = 32 vdc / 32 vac, ip67, -40...85 °c

Documents

Détails articles : CONNECTEUR MALE DROIT M12 (4PT) BKS-S109-RT14


Connecteur, Raccordement = Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A, Nombre de contacts raccordables = 4, Section de raccordement = 0.14...0.34 mm², Fixation torons = Connexion CAD, Diamètre de câble D = 2.9...5.1 mm, Tension d'emploi Ub = 32 VDC / 32 VAC, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Classe de protection = IP67, Température ambiante = -40...85 °C, Homologation / conformité = cURus, WEEE

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur mâle m12x1, droit, 4 pôles, codage a, connexion par déplacement d'isolant, 0.14...0.34 mm², 2.9...5.1 mm, tension d'emploi ub = 32 vdc / 32 vac, ip67, -40...85 °c
16,91 € HT
/ unité
20,29 € TTC