Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Mecaline 899031

CONNECTEUR – 22mm - FORM B

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :899031
Rubix :P600-3026655
EAN :3660338526886
CONNECTEUR1
Résumé technique
Typenormalement ouvert
Documents

Détails articles : CONNECTEUR1


Les connecteurs sont disponibles avec un degré de protection IP67 et dans les versions standard avec boîtier noir

CARACTÉRISTIQUES :
- Classe d’isolation: H EN 60085
- Materiaux extérieur : RYNITE®
- Connexions electriques : FORM B - INDUSTRIAL EN 175301-803
- Température ambiante : -10 °C +80 °C
- Degré de protection : IP67 IEC 60529
- Diamètre du cable : 6 ÷ 8 mm

Informations techniques


Attributs
Typenormalement ouvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,10 HT
/ 10 unités
24,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours