Module de rangement équipé SAM CPP-200PM2, Nombre d'éléments: 24
Composition 200 outils plateau n°2 en module mousse 3/3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CPP-200PM2
Rubix :0149-5448026
EAN :3272670728233

Documents
Détails articles : COMPOSITION 200 OUTILS PLATEAU N.2 EN MODULE MOUSSE 3/3
CONFORT :
Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.
GAIN DE TEMPS :
Rangement et repérage facile de l'outil.
Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.
Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.
GAIN DE TEMPS :
Rangement et repérage facile de l'outil.
Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 24 |
|---|---|
| Matière | mousse usinée résistante aux hydrocarbures |
| Hauteur | 65 mm |
| Largeur | 410 mm |
| Profondeur | 540 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,06 € HT
/ unité
321,67 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
