Filtres
Catégories
  • Hygiène et nettoyage (12)
  • Environnement et sécurité (4)
  • 1Marque
  • Compas
    (16)
  • 13 produit(s) avec 16 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • compas :AQUATEX.R
    • rubix :6906-6082503
    brand logo
    • Nombre de formats500
    • CouleurBleu
    343,20 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    brand logobrand logo
    • compas :CHIF.SW.1
    • rubix :6906-6031841
    brand logo
    • CouleurAutres
    • Matière principaleCoton
    38,89 HT
    / carton
    • Livraison habituellement sous (4) jours

    brand logobrand logo
    • compas :ABKW.F
    • rubix :6906-6067537
    brand logo
    • Capacité d'absorption96 l
    • TypeFeuille
    288,65 HT
    / sachet
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    brand logobrand logo
    • compas :BT80.BLEU
    • rubix :6906-6111623
    brand logo
    • CouleurBleu
    • Matière principaleViscose
    663,24 HT
    / 6 boites
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    brand logobrand logo
    • compas :BDC150
    • rubix :6906-6062753
    brand logo
    • Nombre de formats150
    • Longueur30 cm
    • CouleurBlanc
    67,88 HT
    / lot
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    brand logobrand logo
    • compas :20L.GA.18X50
    • rubix :6906-6102242
    brand logo
    • ConditionnementSac plastique de 10 kg (20 Litres environ)
    • Contenance20 l
    35,80 HT
    / sachet
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    brand logobrand logo
    • compas :CR1024
    • rubix :6906-6034493
    brand logo
    • Nombre de formats1000
    • Longueur30 cm
    • CouleurAutres
    43,47 HT
    / lot
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    brand logobrand logo
    • compas :MINI-JUMBO
    • rubix :6906-6032083
    brand logo
    • Nombre de formats750
    • Longueur8,5 cm
    • CouleurBlanc
    89,80 HT
    / lot
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    brand logobrand logo
    • compas :PHR200GN
    • rubix :6906-6035700
    brand logo
    • Nombre de formats200
    • CouleurBlanc
    997,14 HT
    / carton
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    brand logobrand logo
    • compas :NATWIP1500
    • rubix :6906-6159947
    brand logo
    • Nombre de formats1500
    • CouleurMarron
    65,48 HT
    / lot
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    brand logobrand logo
    • compas :AGYW.FM/ECO
    • rubix :0079-7098697
    brand logo
    216,66 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    brand logobrand logo
    • compas :25K.CC.SAC
    • rubix :6906-6080173
    brand logo
    • Conditionnement40 sacs par palette
    • Contenance25 l
    105,61 HT
    / sachet
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    brand logobrand logo
    • compas :MAXI-JUMBO
    • rubix :6906-6032088
    brand logo
    • Longueur15 cm
    • CouleurBlanc
    64,60 HT
    / lot
    • En stock; expédié sous 24/48hrs