Références
Festo :KDVF6-7
Rubix :0326-2579306
Fabricant :152509
EAN :4052568070151
Détails articles : FICHE MULT. FEM KDVF6-7
Fiche multiple femelle KDVF6-7 de raccord multiple pour tuyaux plastiques DN 6. Diamètre nominal=6 mm, Pression de service=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2
Informations techniques
Attributs
| Matière | pom (boîtier);laiton (embout);aluminium (écrou à œil) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,62 € HT
/ unité
88,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours