Revêtement de sol Rust-Oleum 7300.MM.2.5, Couleur: Vert | Contenance: 2500 ml
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7300.MM.2.5
Rubix :1133-5294053
Fabricant :7300.MM.2.5
Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR TEINTE SD BRILLANT BIDON 2,5L
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original 2.5L Teintes Spéciales Brillant
Points forts
- Primaire et couche de finition tout-en-un
- Pour une application sur la rouille, le métal nu
- Rendement élevé: 10,3 m² par litre
- Résistant aux coulures, sans traces de pinceau
- Applicable jusqu'à 5 °C
Applications
Le CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM sera appliqué sur acier nu, dérouillé manuellement, ou sur acier recouvert du CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380.
CombiColor Métal est conçu pour être appliqué à la brosse et au rouleau, et peut également être appliqué au pistolet. CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM assure une protection anti-corrosion en milieu industriel peu agressif. Pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d’appliquer en première couche le CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUSTOLEUM.
CombiColor Métal est conçu pour être appliqué à la brosse et au rouleau, et peut également être appliqué au pistolet. CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM assure une protection anti-corrosion en milieu industriel peu agressif. Pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d’appliquer en première couche le CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUSTOLEUM.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,60 € HT
/ 2 unités
531,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

