EPI - Quelle est la durée d'efficacité d'un gilet rafraîchissant ?

Vous cherchez à vous rafraîchir au travail, ou à aider vos collaborateurs à mieux supporter les vagues de chaleur ? Vous souhaitez leur mettre à disposition un gilet rafraîchissant, mais doutez de l'utilité ou de la durée d'efficacité d'un tel dispositif ?
Nos experts répondent à une question critique : quelle est la durée d'efficacité d'un gilet rafraîchissant ?

1 Réponse

Gilet rafraîchissant : de la fraicheur, mais pour combien de temps ?

Si un EPI rafraîchissant est très agréable lors d'une vague de chaleur ou lorsque l'été s'installe, il est important de savoir la durée d'efficacité que l'on peut espérer. Tout dépend en fait de la technologie utilisée.

Type de gilet rafraîchissant Durée d'efficacité moyenne estimée Exemple de produit
Evaporation d'eau 2 à 8h Les gilets rafraîchissants G-HEAT EV05, avec la technologie POLYCOOL, promettent plusieurs heures de fraîcheur. Ils peuvent être réactivés très facilement : trempez, essorez et profitez !
Evaporation PVA 1 à 4h Les gilets rafraîchissants Chill-Its ® 6667 de chez Ergodyne, faits en matériau PVA léger restent frais pendant 4h. Cette technologie permet un refroidissement plus léger, plus rapide et plus efficace.
Changements de phases 1 à 3h Les gilets rafraîchissants 6210 de chez Ergodyne se rechargent en 10mn pour deux heures d'une température constante de 18°C. Idéal si les techniques d'évaporation ne sont pas possibles.

Besoin d’aide pour choisir vos EPI contre la chaleur ?

Nos experts vous accompagnent pour sélectionner les équipements les plus adaptés à vos contraintes terrain.

Même si les EPI rafraîchissants sont très utiles, ils ne doivent pas remplacer les mesures de prévention collective. Pensez à adapter l'organisation du travail de vos collaborateurs aux conditions thermiques, avec des pauses régulières et des possibilités d'hydratation pour tous.
2 En savoir plus

Les EPI rafraîchissants : les indispensables de l'été

Les EPI rafraîchissants sont une bonne solution pour aider vos collaborateurs à mieux supporter les conditions météorologiques de l'été. Ils permettent d'améliorer le confort thermique et d'augmenter le port des EPI, tout en étant relativement facile à mettre en oeuvre au sein des équipes.

On trouve plusieurs types d'EPI :

  • Les tshirt rafraîchissants, qui vont par évaporation apporter une sensation de fraîcheur très agréable.
  • Les gilets rafraîchissants, faciles à porter au dessus d'un tshirt ou à même la peau. Différentes techologies sont possibles : avec blocs de froid, par évaporation d'eau ou PVA...
  • Les accessoires, comme des bandanas, des protèges nuques ou des manchettes.

Besoin d’accompagnement dans le choix de vos EPI rafraîchissants ?

Rubix vous aide à identifier les équipements adaptés à votre activité, à vos contraintes terrain et à votre démarche globale de prévention des risques liés à la chaleur.

Besoin d'aide ? Nos conseillers vous écoutent !
 

FAQ sur la durée d'efficacité des gilets rafraîchissant

Combien de temps reste efficace un gilet rafraîchissant par évaporation ? Populaire

Un gilet rafraîchissant par évaporation reste efficace de 2 à 8h. Il s'agit bien entendu d'une moyenne, dépendant notamment de la température extérieure et du vent.

Attention : l'évaporation nécessaire pour bénéficier du rafraîchissement n'est possible que dans le cas d'une chaleur relativement sèche.