Caisse à outils équipée Tubesca-Comabi 5011010

Matériaux en acier APACHE

Voir les informations techniques

Références

Tubesca-Comabi :5011010
Rubix :0750-7164198
EAN :3534740112046
APACHE 10M AC GENOUILLERE ET COTES DE CAISSE AMOVIBLES

Détails articles : APACHE 10M AC GENOUILLERE ET COTES DE CAISSE AMOVIBLES


Le produit répond à la norme EN 12158-2 et est conforme à la directive machine 2006-42-ce. Sa charge maximale admissible est de 150 kg/m². Produit garantie 2 ans.

  • Auto-relevage sans effort et sans pack additionnel.
  • Chargement à la verticale possible sur échafaudages de façade à cadres R200 et multidirectionnels M368.
  • Angle de travail 45 à 90° ; Genouillière (fournie) 0 à 65° ; Longueur utile jusqu’à 20,00 m ; Vitesse d’élévation 18 m/mn avec 150 Kg ; Treuil 230 V mono, prise 16 A, 2 P+ T ; Télécommande montée-descente-arrêt d’urgence ; Longueur 3 m, IP 65 ; Câble longueur 42,00 m - ø 5 mm ; Fin de course bas anti-mou de câble ; Fin de course haut : par capteur électrique, câble 22,00 m ; Câble d’alimentation (non fourni)

Informations techniques


Attributs
8 429,08 HT
/ unité
10 114,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours