Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BDG0292

Codeur angulaire BDG0292

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BDG0292
Rubix :4239-2658267
Fabricant :BDG0292
AFFICHEUR NUMERIQUE DE POSITION H020-NUS01-1318-0000-S4L4

Résumé technique

Typeindicateur de position digital absolu, avec affcheur numérique et synoptique. arbre creux 20mm. interface io-link, raccordement m12x1, 4 pôles, -20…+85°c, ip68/ip69k

Documents

Détails articles : AFFICHEUR NUMERIQUE DE POSITION H020-NUS01-1318-0000-S4L4


Indicateur de position, Affichage = LED, Type d'arbre = Arbre creux, Diamètre d'arbre = 20 mm, Résolution rotative = 14000 ppr, Fidélité de répétition = ± 1 Inkrement, Écart de linéarité max. = ±1°, Raccordement = M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, Vitesse de rotation max. = 600 1/min, Interface = IO-Link 1.1, Matériau du boîtier = PA 12, Classe de protection = IP69K, IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE

Points forts

Indicateur simple et intuitif
Interface IO-Link
Sécurise les changements de formats

Applications

Avec l'indicateur de position numérique de Balluff, vous maîtrisez rapidement et en toute sécurité une grande diversité de produits et des tailles de lots toujours plus petites. En effet, notre indicateur de position vous offre un réglage de format semi-automatisé avec un guidage clair de l'opérateur. Ce guidage clair de l'opérateur et le réglage sûr du format augmentent l'efficacité. Non seulement le changement de format est plus rapide, mais le temps de démarrage et les temps d'arrêt de la machine sont aussi nettement réduits.

Informations techniques


Attributs
Typeindicateur de position digital absolu, avec affcheur numérique et synoptique. arbre creux 20mm. interface io-link, raccordement m12x1, 4 pôles, -20…+85°c, ip68/ip69k
582,06 € HT
/ unité
698,47 € TTC