Clé de serrage Mob 9002100001
Clés Mixtes À Cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9002100001
Rubix :0146-5132947
EAN :3303809002105

Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 9002 10MM
Clé mixte à cliquet.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 |
|---|---|
| Longueur | 157 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,33 € HT
/ unité
25,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
