Clé de serrage Bahco 894M-30

Clés à fourche simples, dimensions métriques, avec finition phosphatée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :894M-30
Rubix :0034-5020859
EAN :7314151833145
CLE A FOURCHE SIMPLE 894 M-30

Résumé technique

Ouverture30
Longueur262 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A FOURCHE SIMPLE 894 M-30


La gamme de clés à fourche simples Bahco 894M est conçue pour offrir robustesse et précision dans les travaux de serrage et de desserrage. Avec leur finition phosphatée et leur conception en acier allié standard, ces clés assurent une durabilité optimale et une performance fiable au quotidien.

Caractéristiques :
Les clés Bahco 894M présentent un angle ouvert de 15° qui facilite l’accès aux écrous et boulons dans des espaces réduits. Elles sont conçues en acier allié standard et possèdent une finition phosphatée.

Spécifications :
• Angle ouvert : 15°
• Matériau : acier allié standard
• Finition : phosphatée

Normes :
• ISO 3318 : spécifie les exigences générales pour les clés fixes, garantissant leur compatibilité et leur performance.
• DIN 894 : norme allemande qui définit les dimensions et caractéristiques des clés à fourche simples.

Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.

Points forts

• Robustesse assurée par l’acier allié standard
• Angle de 15° facilitant l’accès dans les espaces restreints
• Finition phosphatée pour une meilleure résistance à la corrosion
• Large choix de dimensions pour s’adapter à différents besoins

Applications

Ces clés sont idéales pour les travaux de maintenance générale, les interventions mécaniques et industrielles, ainsi que pour les ateliers de construction métallique et automobile.

Informations techniques


Attributs
Ouverture30
Longueur262 mm
Typeclé plate
Finitionphosphate
64,50 HT
/ 5 unités
77,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours