Clé de serrage Bahco 6M-12-13

Clés à fourche à double face 6M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :6M-12-13
Rubix :0034-5307354
EAN :7314151832131
CLE FOURCHE DOUBLE 6M-12-13

Résumé technique

Ouverture12x13
Longueur168 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE FOURCHE DOUBLE 6M-12-13


La clé à fourche double métrique Bahco avec finition chromée est conçue pour offrir performance, accessibilité et confort aux professionnels les plus exigeants. Dotée d'une tête affinée et d'un angle d'ouverture de 15°, elle permet une utilisation optimale dans des zones difficiles d'accès. Sa finition chromée micro-mate garantit une résistance accrue à la corrosion, tout en conférant une apparence soignée et professionnelle. Robuste et précise, cette clé constitue un indispensable des interventions de serrage et de desserrage au quotidien.

Caractéristiques :
La clé à fourche double Bahco présente une ergonomie étudiée pour une prise en main naturelle et un confort durable. Sa forme en U brevetée assure une meilleure transmission de l'effort tout en limitant la fatigue de l'utilisateur. Les deux extrémités de la clé sont orientées à 15°, ce qui facilite l'accès aux fixations même en espace restreint. Le marquage double face des dimensions permet une lecture rapide et intuitive. L'équilibre entre tête affinée, confort de manipulation et solidité en fait un outil parfaitement adapté aux exigences des professionnels de la maintenance, du bâtiment et de la mécanique.

Spécifications :
• Finition : chromée micro-mate anti-corrosion
• Matériau : alliage d'acier haute performance
• Forme : en U brevetée
• Angle ouvert : 15° sur chaque côté

Normes :
• ISO 691 : spécifie les tolérances d'ouverture des clés et des embouts de serrage pour boulonnerie à cotes surplats métriques, en définissant pour chaque dimension les écarts minimaux et maximaux admissibles par rapport à la valeur nominale.
• ISO 1085 : spécifie l'appariement des ouvertures de clés doubles de serrage avec des dimensions nominales des surplats inégales.
• ISO 10102 : spécifie les longueurs hors tout et les épaisseurs maximales des têtes des clés à fourche doubles.
• ISO 3318 : spécifie les largeurs maximales d'encombrement des têtes des clés à fourche, des clés polygonales et des clés mixtes.

Informations sur la marque
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.

Points forts

• Préhension confortable grâce à la forme en U ergonomique
• Accès facilité aux zones étroites avec tête affinée
• Meilleure lisibilité des tailles avec marquage double face
• Moins d'usure des fixations grâce à une large surface de contact
• Robustesse assurée par l'acier haute performance

Applications

Cette clé double Bahco est parfaitement adaptée à une multitude de contextes professionnels. Elle s’utilise efficacement pour le serrage et le desserrage de boulons ou d’écrous sur des installations de chauffage, des armoires électriques, ou des machines-outils. Elle est également idéale pour les opérations de montage de structures métalliques, la fixation de composants mécaniques sur des véhicules ou l’entretien d’équipements industriels en zones confinées. Sa forme fine et son angle ouvert de 15° facilitent les manœuvres sur les raccords de plomberie et les blocs moteurs.

Informations techniques


Attributs
Ouverture12x13
Longueur168 mm
Typeclé plate
Finitionchromé
66,10 HT
/ 10 unités
79,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h