Clé serre tube EGA Master 70130, Longueur: 550 mm | Ouverture: 2 pouces mm
Clé serre tube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70130
Rubix :1304-5538803
Fabricant :70130
EAN :8412783701302

Documents
Détails articles : CLE SERRE-TUBE SUEDOISE 45 - 2 ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ SERRE-TUBE SUEDOISE 45º - 2" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 2 pouces mm |
|---|---|
| Longueur | 550 mm |
| Poids | 2500 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
993,18 € HT
/ unité
1 191,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
