Références
SAM :106C-6X7
Rubix :0149-5283223
EAN :3272670634916



Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE CLIQUET 6X7 MM
Clé polygonale à cliquet SAM 106C-6X7 (ouverture 6 x 7 mm) : reprise 5°, inversion par retournement, profil surface drive pour préserver les écrous.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 6x7 |
|---|---|
| Longueur | 114,2 mm |
| Type | clé polygonale |
| Finition | brillant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,42 € HT
/ 2 unités
96,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
