Références
Bahco :2M-16-18
Rubix :0034-5307304
EAN :7314151001575

Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE 2M 16X18
Jeu de clés à anneau à décalage profond, métriques. Normes : ISO 1085, ISO 10104 et DIN 838. Matériau : acier de qualité fortement allié. Profil Dynamic-Drive à 12 côtés pour une plus longue durée de vie des vis et des écrous. Chromé, finement poli pour une haute qualité.
Points forts
Better accessibility|Less wear of fastener due to the 12-point Dynamic-Drive™ profile ring end|Optimised legibility and identification with high-clarity imprint
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16x18 |
|---|---|
| Longueur | 246 mm |
| Type | clé polygonale |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,70 € HT
/ unité
34,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
