Références
Virax :017052
Rubix :0152-5297553
EAN :3521740170527
Détails articles : CLE A MOLETTE 8'' A MORS EXTRA FINS
Clé à molette extra large à mors fins (réf. 017047 et 017052) pour s’adapter aux écrous les plus minces.
Idéal pour le montage et démontage des systèmes de blocage par contre-écrou.
Accessibilité maximale, grâce à des mors jusqu’à 50% plus fins que des clés standard avec ouverture similaire et une épaisseur homogène sur toute la longueur des mors.
Conformes aux normes ISO 6787:2001 et ASME B107.100-2010.
Idéal pour le montage et démontage des systèmes de blocage par contre-écrou.
Accessibilité maximale, grâce à des mors jusqu’à 50% plus fins que des clés standard avec ouverture similaire et une épaisseur homogène sur toute la longueur des mors.
Conformes aux normes ISO 6787:2001 et ASME B107.100-2010.
Points forts
Pratique :
Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place.
Pour les espaces restreints :
Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.
2 versions à ouverture extra-large complémentaires :
Classique ou à mors fins pour les endroits peu accessibles.
Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place.
Pour les espaces restreints :
Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.
2 versions à ouverture extra-large complémentaires :
Classique ou à mors fins pour les endroits peu accessibles.
Applications
Travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 215 mm |
|---|---|
| Type | clé à molette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,78 € HT
/ unité
94,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

