Clé de serrage SAM 53-10-L
Cle Mixte Contre-Coudee 36 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :53-10-L
Rubix :0149-5011091
EAN :3272670365322



Documents
Détails articles : CLE MIXTE LONGUE 53-10 L
Tête longue contre-coudée : son dégagement important permet le passage d'un obstacle même proche de l'écrou à manipuler. Tête fine : permet le passage de la clé dans des endroits exigus.Corps long : permet d'appliquer des couples élevés.Tête polygonale avec surface drive jusqu'aux ouvertures de 36 mm.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,75 € HT
/ 5 unités
66,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
