Clé mâle coudée SAM 67B-2,5A, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 131.6 mm | Finition: Polie
Cle Male Emmanchee Bimatiere S1 Tete Spherique 8 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :67B-2,5A
Rubix :0149-5178253
EAN :3272670525948




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur | 131,6 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE EMM.BI-MAT S1 TETE SPHERIQUE 2,5MM
Empreinte 6 pans en mm.Manche ergonomique bi-matière.Lame brunie.Repérage rapide de l'empreinte 6 pans grâce à la couleur noir sur le manche.La tête sphérique permet d'accéder aux vis avec un angle maximal de 30°.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2,5 mm |
| Longueur | 131,6 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,91 € HT
/ unité
7,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours