Clé mâle coudée EGA Master 38634, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 100 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38634
Rubix :1304-5499037
Fabricant :38634
EAN :8412783386349


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur | 100 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE POIGNEE EN 'T' 6 MM INOX
CLÉ MÂLE POIGNÉE EN "T" 6 MM INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé hexagonale en t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,55 € HT
/ unité
83,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours