Clé mâle coudée EGA Master 38037, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 65 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38037
Rubix :1304-5504027
Fabricant :38037
EAN :8412783380378


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur | 65 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 3 MM INOX
CLÉ MÂLE 3 MM INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3 mm |
| Longueur | 65 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé mâle hexagonale standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,70 € HT
/ unité
14,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours