Clé mâle coudée EGA Master 38038, Empreinte: Hex / Allen | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38038
Rubix :1304-5504026
Fabricant :38038
EAN :8412783380385


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3,5 mm |
| Finition | inox |
Documents
Détails articles : CLE MALE 3,5 MM INOX
CLÉ MÂLE 3,5 MM INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3,5 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé hexagonale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,96 € HT
/ unité
14,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours