Clé mâle coudée SAM Z-65-6, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 125 mm | Finition: Isolé
Clé mâle Coudee Isolee
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :Z-65-6
Rubix :0149-5201415
EAN :3272670375208




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur | 125 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE COUDEE ISOLEE 6 MM
Pour manoeuvrer les vis 6 pans creux difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Finition | isolé |
| Type | clé mâle coudée isolée 1000 v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € HT
/ unité
27,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours