Clé mâle coudée Facom 89TXA.8, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 133 mm | Finition: Phosphate
Clé mâle avec poignée en "P" Torx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :89TXA.8
Rubix :0139-5293048
EAN :3662424074578

Documents
Détails articles : TORX 8P FORME DE CLE HEXAGONALE 89TXA.8 UC05
Avec la clé Torx® Facom 89TXA, le format poignée ergonomique en "P" met le couple au premier plan, en simplifiant le geste. Pratique et garantie à vie, elle est pensée pour les professionnels.
Caractéristiques :
Cette clé Torx® de la série 89TXA associe une poignée ergonomique Soft Grip et une clé mâle Torx® utilisable par ses deux extrémités. Une extrémité courte est prévue pour les serrages nécessitant un couple élevé tandis que la partie longue permet d'atteindre des vis au fond d'un puits. Un trou intégré dans la poignée permet d’accrocher l’outil lors de travaux en hauteur ou de le suspendre pour le rangement. Le revêtement oxydé noir améliore la résistance à la corrosion.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type : clé torx mâle, poignée en "P", empreinte Torx®.
- Gamme : 89TXA.
- Matériau : acier au silicium carbone.
- Traitements et finition : revêtement oxydé noir, présentation polie, phosphatée.
- Taille : du T6 au T50.
- Longueur : 133 mm (jusqu'à T15), 183 mm (jusqu'à T27) et 240 mm (jusqu'à T50).
- Garantie : garantie à vie (échange en cas de défaut).
- Origine France Garantie.
Normes :
L'empreinte de ces clés est conforme aux exigences et tolérances dimensionnelles Torx® pour une compatibilité garantie avec les vis utilisant ces empreintes.
Caractéristiques :
Cette clé Torx® de la série 89TXA associe une poignée ergonomique Soft Grip et une clé mâle Torx® utilisable par ses deux extrémités. Une extrémité courte est prévue pour les serrages nécessitant un couple élevé tandis que la partie longue permet d'atteindre des vis au fond d'un puits. Un trou intégré dans la poignée permet d’accrocher l’outil lors de travaux en hauteur ou de le suspendre pour le rangement. Le revêtement oxydé noir améliore la résistance à la corrosion.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type : clé torx mâle, poignée en "P", empreinte Torx®.
- Gamme : 89TXA.
- Matériau : acier au silicium carbone.
- Traitements et finition : revêtement oxydé noir, présentation polie, phosphatée.
- Taille : du T6 au T50.
- Longueur : 133 mm (jusqu'à T15), 183 mm (jusqu'à T27) et 240 mm (jusqu'à T50).
- Garantie : garantie à vie (échange en cas de défaut).
- Origine France Garantie.
Normes :
L'empreinte de ces clés est conforme aux exigences et tolérances dimensionnelles Torx® pour une compatibilité garantie avec les vis utilisant ces empreintes.
Points forts
- Réduction des risques de glissement en main grâce à la poignée Soft Grip, tout en conservant un usage des deux extrémités.
- Serrage appuyé facilité par l’extrémité courte, utile lorsque le couple doit être élevé.
- Rangement plus simple via le trou de suspension, avec une option d’accrochage pour les interventions en hauteur.
- Limitation de l’oxydation de surface avec le revêtement oxydé noir.
- Serrage appuyé facilité par l’extrémité courte, utile lorsque le couple doit être élevé.
- Rangement plus simple via le trou de suspension, avec une option d’accrochage pour les interventions en hauteur.
- Limitation de l’oxydation de surface avec le revêtement oxydé noir.
Applications
La 89TXA s’emploie pour les opérations de montage et de maintenance sur assemblages à empreinte Torx®, en atelier comme sur site. Elle convient aux activités de maintenance industrielle, aux équipes méthodes et aux postes d’assemblage où le couple de serrage est déterminant. Le trou de poignée apporte une solution d’accrochage pour des interventions en hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 |
| Longueur | 133 mm |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,26 € HT
/ unité
8,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h