Clé mâle antidéflagrante EGA Master 70415, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 240 mm | Taille empreinte: 10 mm
Clé mâle antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70415
Rubix :1304-5516297
Fabricant :70415
EAN :8412783704150

Documents
Détails articles : CLE MALE A TETE SPHERIQUE 10 MM SERIE LONGUE ANTIDEFLAGRANTE
CLÉ MÂLE À TÊTE SPHÉRIQUE 10 MM SÉRIE LONGUE ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Clé hexagonale à tête sphérique longue antichispa EGA Master 70415 en Cu-Be, taille 10 mm, pour zones à risque d’explosion.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 mm |
| Poids | 250 g |
| Longueur | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,14 € HT
/ unité
270,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
